Motion
43119 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-31 ORANGE 18-14 AWG

3M
43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG

3M™ Connecteur de fil H-31 Highland , 18-14 AWG, Orange, 1,000 par bac, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177659
N° MFR43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG
Prix0.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG

3M™ Connecteur de fil H-31 Highland , 18-14 AWG, Orange, 1,000 par bac, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177659
N° MFR43119 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-31 ORANGE 18-14 AWG
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
Prix0.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Matériel de contact
    Acier
  • Couleur de l’isolant
    Orange
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007431190
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00054007431190
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 14

Aperçu

Description du fabricant
43119 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-31
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour connecter et isoler les connexions de fils dans une application de fil de sortie
  • Convient à certains connecteurs de fils 3M™ Peformance Plus , et à certains connecteurs de fils 3M™ Secure Grip
  • Offert en options de tournevis manuel ou électrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs