Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du baril0.080 po
- Tension nominale maximale600 V
- Longueur totale0.83 po
- Taille de la languette0.032 po x 0.250 po
- Largeur de la languette1/4 po
- Épaisseur du terminal0.032 po
- Poids0.003 lb
Détails
- Matériau de connexionLaiton plaqué en étain
- Orientation de la connexionDroit
- Type de connexionSertissage
- Matériel de contactLaiton
- Placage de contactBoîte
- SexeFemme
- Couleur de l’isolantRouge
- Matériau d’isolationNylon
- Type d’isolationNylon
- Numéro de stock du fabricant7100164297
- Numéro CUP du fabricant00054007695677
- Température maximale221 °F
- Jauge de fil maximale18 AWG
- Quantité minimale de la commande1000
- Jauge de fil minimale22 AWG
- Type de jointBrasé
- Normes respectéesHomologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
- CUP_NON00054007695677
- Gamme de calibres de fil22 à 18 AWG
- Gamme de fils22 à 18 AWG
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Coutures à bouts isolées en nylon rouge avec barillet imbriqué et manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
- Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
- Permet un débranchement rapide et facile des fils
- Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
- Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
- Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
- Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
- Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
- Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
- 1000/caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.