Motion
69570 SCOTCHLOK À DISQUE FEMELLE, POIGNÉE ISOLANTE BUTTE BAREL MNGI14-250DFK  16-14AWG

3M
69570 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL GRIP BUTTED BAREL MNGI14-250DFK 16-14AWG

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™, barillet de verrouillage à joint bout à bout avec poignée isolée en nylon MNGI14-250DFK, 16-14 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177907
N° MFR69570 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL GRIP BUTTED BAREL MNGI14-250DFK 16-14AWG
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69570 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL GRIP BUTTED BAREL MNGI14-250DFK 16-14AWG

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™, barillet de verrouillage à joint bout à bout avec poignée isolée en nylon MNGI14-250DFK, 16-14 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177907
N° MFR69570 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL GRIP BUTTED BAREL MNGI14-250DFK 16-14AWG
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
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.080 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    0.83 po
  • Taille de la languette
    0.032 po x 0.250 po
  • Largeur de la languette
    1/4 po
  • Épaisseur du terminal
    0.032 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Matériau de connexion
    Laiton plaqué en étain
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Sexe
    Femme
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007695707
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00054007695707
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG
  • Gamme de fils
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE ISOLANTE POUR DISQUE FEMELLE SCOTCHLOK 69570
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coutures à bouts isolées en nylon bleu avec barillet imbriqué et manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse