Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du baril0.128 po
- Tension nominale maximale600 V
- Longueur totale0.99 po
- Taille de la languette0.032 po x 0.250 po
- Largeur de la languette1/4 po
- Épaisseur du terminal0.032 po
- Poids0.005 lb
Détails
- Matériau de connexionLaiton plaqué en étain
- Orientation de la connexionDroit
- Type de connexionSertissage
- Matériel de contactLaiton
- Placage de contactBoîte
- SexeFemme
- Couleur de l’isolantJaune
- Matériau d’isolationNylon
- Type d’isolationNylon
- Numéro CUP du fabricant00054007695738
- Température maximale221 °F
- Jauge de fil maximale10 AWG
- Quantité minimale de la commande500
- Jauge de fil minimale12 AWG
- Type de jointBrasé
- Normes respectéesHomologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
- CUP_NON00054007695738
- Gamme de calibres de fil12 à 10 AWG
- Gamme de fils12 à 10 AWG
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Coutures à bouts isolées en nylon jaune avec barillet de verrouillage pour faciliter l’insertion des fils
- Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
- Permet un débranchement rapide et facile des fils
- Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
- Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
- Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
- Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
- Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
- Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
- 500/caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.