Motion
69580 DISQUE FEMELLE SCOTCHLOK BARILLET À BUTTE MVI14-250DFK  16-14AWG

3M
69580 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL BUTTED BARREL MVI14-250DFK 16-14AWG

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ , joint bout à bout isolé en vinyle avec baril de verrouillage MVI14-250DFK, 16-14 AWG
N° D’ARTICLE MI03177917
N° MFR69580 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL BUTTED BARREL MVI14-250DFK 16-14AWG
Prix0.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69580 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL BUTTED BARREL MVI14-250DFK 16-14AWG

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ , joint bout à bout isolé en vinyle avec baril de verrouillage MVI14-250DFK, 16-14 AWG
N° D’ARTICLE MI03177917
N° MFR69580 SCOTCHLOK FEMALE DISC INSUL BUTTED BARREL MVI14-250DFK 16-14AWG
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
Prix0.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.076 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    0.83 po
  • Taille de la languette
    0.032 po x 0.250 po
  • Largeur de la languette
    1/4 po
  • Épaisseur du terminal
    0.032 po
  • Poids
    1.360 g

Détails

  • Matériau de connexion
    Laiton plaqué en étain
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Sexe
    Femme
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Type d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007695806
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00054007695806
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG
  • Gamme de fils
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
69580 ISOLANT POUR DISQUE FEMELLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couture à bouts isolée en vinyle bleu avec barillet entrecroisé et manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse