Motion
4940027
Métrique - Courroie en V - Section 8 mm x 5 mm, Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03179171
N° MFR4940027
Prix3.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique - Courroie en V - Section 8 mm x 5 mm, Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03179171
N° MFR4940027
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
Votre prix3.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    8 mm x 5 mm
  • Poids
    12.0667 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La ceinture en V non renforcée Eagle Red 90 est fabriquée en polyuréthane solide avec un duromètre 90 Shore A qui offre une résistance à l’abrasion extrêmement élevée. Emballé en longueurs de 100 pi.
  • Catégorie de ceinture
    Métrique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Rouge
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    90
  • Caractéristiques et avantages
    • Ceinture en polyuréthane duromètre 90 Shore A • Construction en polyuréthane solide • Résistance supérieure à l’abrasion • Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4940027
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC

Aperçu

Description du fabricant
4940027 ROUGE 90 8MM X 5MM
  • 90 Ceinture en polyuréthane duromètre Shore A
  • Construction solide en polyuréthane
  • Résistance supérieure à l’abrasion
  • Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/EC