Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau10 mm
- Longueur totale7.0100 po
- Couple502 pi-lb
Détails
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale6400 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- SérieCP6500
- Couple de fonctionnement502 pi-lbf
Aperçu
- Mécanisme d’embrayage à double marteau fiable dans un bain d’huile pour une application à joint dur
- Arbre d’entraînement carré avec version à anneau ou à broche pour une grande variété d’applications
- Corps en aluminium durable et boîtier d’embrayage robuste en acier pour une durabilité extrême.
- Poignée confortable avec prise en caoutchouc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation