Motion
407026-NIST
Bougie/lumière de luxe pour travaux lourds avec interface PC - Certificat NIST, 200–2000–5000 Fc, 2000–20000–50000 Lux, ±4  % FS
N° D’ARTICLE MI03180135
N° MFR407026-NIST
Prix434.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bougie/lumière de luxe pour travaux lourds avec interface PC - Certificat NIST, 200–2000–5000 Fc, 2000–20000–50000 Lux, ±4  % FS
N° D’ARTICLE MI03180135
N° MFR407026-NIST

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix434.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±4  % FS
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Gamme de chandelles pour les pieds
    200–2000–5000 Fc
  • Comprend
    Pile 9V , capteur de lumière avec câble 45 po, couvercle de protection et étui avec support
  • Plage de luxe
    2000–20000–50000 Lux
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Bougie pour pied/lumière de luxe

Aperçu

Description du fabricant
407026-NIST-MÈTRE AVEC NIST
  • Affichage simultané de chandelles pour les pieds ou de Lux et de type d’éclairage
  • Grand écran ACL de 1.4 po (1999 unités)
  •  % affiche le différentiel par rapport au point de référence
  • Réétalonnage « ZÉRO »
  • Utilise une photodiode de précision et un filtre de correction de couleur
  • Mesures de cosinus et de correction de couleur
  • Une précision de ±4 % est améliorée en sélectionnant le type d’éclairage (au tungstène/à la lumière du jour, fluorescent, sodium, mercure)
  • Enregistrer/Rappeler les lectures MIN, MAX et MOY, Mise en attente des données plus Arrêt automatique
  • Interface série RS232 intégrée, logiciel en option
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon