Spécifications
Dimensions
- Résolution0.01 pH, 0.1 mg/L, 0.1 °F/°C, 0.1 μS
Détails
- Précision±0.01 pH, ±1.8 °F / ±1 °C, ±2 % FS
- Détails supplémentairesÉtanche – Conforme à la norme IPS7
- ComprendPiles boutons 4-3V CR-2032, 48 po., cellule de conductivité, capuchon de capteur de protection, godet d’échantillon avec capuchon
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesure32 à 149 °F
- Mesures prisesConductivité, salinité, MDT
- Type de compteurConductivité/TDS/Salinity Meter