Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur230 mm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume à pois et bouts de doigts enduits
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris / Violet
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume à pois en nitrile et bouts des doigts enduits
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Page de produit du fabricant
- Normes respectéesASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON10036000974314
Aperçu
- Nouveau et amélioré, avec deux fois la résistance aux coupures—ANSI niveau 3, CPPT 1150g
- Fait de tissu DYNEEMA®
- Revêtement plus fuselé sur le bout des doigts pour une dextérité accrue
- Le tissu respirant avec paume à pois flexible offre une excellente adhérence et un grand confort
- La conception ambidextre améliore le coût d’utilisation
- L’étiquette cousue réduit le risque d’écaillement de l’étiquette en cours d’utilisation
- Plus durable, avec des emballages en vrac par rapport aux étiquettes volantes individuelles