Motion
97432

ANSELL
97432

Gants résistants aux coupures KleenGuard* – taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03180467
N° MFR97432
Prix30.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
97432

Gants résistants aux coupures KleenGuard* – taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03180467
N° MFR97432

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    240 mm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume à pois et bouts de doigts enduits
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris / Violet
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume à pois en nitrile et bouts des doigts enduits
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    10036000974321

Aperçu

Description du fabricant
GRANDE PAIRE EN NITRILE VIOLET 97432 G60
  • Nouveau et amélioré, avec deux fois la résistance aux coupures—ANSI niveau 3, CPPT 1150g
  • Fait de tissu DYNEEMA®
  • Revêtement plus fuselé sur le bout des doigts pour une dextérité accrue
  • Le tissu respirant avec paume à pois flexible offre une excellente adhérence et un grand confort
  • La conception ambidextre améliore le coût d’utilisation
  • L’étiquette cousue réduit le risque d’écaillement de l’étiquette en cours d’utilisation
  • Plus durable, avec des emballages en vrac par rapport aux étiquettes volantes individuelles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon