Motion
400-A-ALH
Vanne à aiguille - 4 po, adaptateur mâle, x 4 po, NPT femelle, droite
N° D’ARTICLE MI03180603
N° MFR400-A-ALH
Prix122.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille - 4 po, adaptateur mâle, x 4 po, NPT femelle, droite
N° D’ARTICLE MI03180603
N° MFR400-A-ALH
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
Prix122.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Extrémité 2 Taille
    4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Revêtement dur en aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
400A-ALH