Motion
6030ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03180642
N° MFR6030ZZC3
Prix1,476.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03180642
N° MFR6030ZZC3
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
Prix1,476.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6030 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6030ZZC3BSRS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 150mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 225mm et une largeur de 35mm , conçu pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6030ZZC3BSRS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857085
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857085

Aperçu

Description du fabricant
6030 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE