Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 10.750 po
- Alésage - Côté 20.750 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Largeur du moyeu0.810 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8740 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.012 po
- Désalignement parallèle maximal0.000 po
- Diamètre extérieur2.000 po
- Longueur totale1.813 po
- Taille du filetageM5
- Pénétration de l’arbre0.906 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple87.5 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS-A
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- Raideur de torsion867 po-lb/deg
- CUP_NON63452908250