Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0150 po
- Alésage - Côté 11.250 po
- Alésage - Côté 20.750 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Largeur du moyeu1.050 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0500 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.015 po
- Désalignement parallèle maximal0.000 po
- Diamètre extérieur2.250 po
- Longueur totale2.313 po
- Taille du filetageM6
- Pénétration de l’arbre1.050 po
- Poids0.41 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion25.45 N-m
- Inversion dynamique du couple112.5 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS-A
- Capacité de couple37.50 pi-lb
- Raideur de torsion1000 po-lb/deg
- CUP_NON63452910304