Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.750-16 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.6250 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie1-1/16 dans le joint torique SAE
- Hauteur totale170.2 mm
- Longueur totale227.2 mm
- Largeur totale154 mm
- Taille du filetage du port1-1/16–12 SAE;1-5/8–12 SAE
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit non réglable
- Déplacement25.2 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Plage du compensateur de débitAucun
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée13T 16/32 cannelure DP
- Couple continu maximal208 N-m
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portCode 61 Bride fendue
- SériePVE
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation