Motion
P4B522-USAF-315TTAH USAF

Dodge
P4B522-USAF-315TTAH USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03180866
N° MFRP4B522-USAF-315TTAH USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B522-USAF-315TTAH USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03180866
N° MFRP4B522-USAF-315TTAH USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475768103

Aperçu

Description du fabricant
P4B522USAF315TTAH PIL NOIR 039123