Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur1 po
- Taille de la buse3 mm, 6 mm
- Poids0.05 lb
- Largeur5.625 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineDANS
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- Quantité du colis48
- CUP_NON048615962238
- ÉtancheÉtanche
Aperçu
- La pointe biseautée polyvalente peut faire des marques fines ou larges pour des besoins de marquage flexibles
- L’encre industrielle résistante aux taches et à l’eau permet des marques durables
- Le baril en métal robuste contient une très grande quantité d’encre pour une durée de vie de marquage plus longue
- Le capuchon à pince se range facilement dans les poches et empêche le roulement sur les surfaces
- L’encre sans xylène élimine les problèmes de santé
- Taille du repère : 1/8 po ou 1/4 po (3 mm ou 6 mm)