Spécifications
Dimensions
- Zone de visualisation5.25 po x 4.50 po
- Hauteur de la fenêtre4-1/2 po
- Largeur de fenêtre5-1/4 po
Détails
- Type de batterieAAA alcalin
- Caractéristiques et avantages• Tous les casques de soudeur Titan sont fabriqués en nylon • Plus légers que la fibre de verre et extrêmement durables • La conception brevetée primée du Titan offre à l’utilisateur un casque de soudeur léger et équilibré • Économique
- Type de harnaisClé à cliquet
- Couleur du casqueNoir
- Graphiques de casqueAucun
- Matériau du casqueThermoplastique
- Type de casquePassif
- Abat-jour de lentille10
- Nombre de capteurs d’arc2
- Source d’alimentationBatterie
- Gamme de produitsFutura du tigre
- SérieTitan noir
- Normes respectéesConforme à la norme ANSI Z87.1, certifié CUL conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3
- Vitesse de commutationNon évalué
- TypeCasque de soudage
- CUP_NON662463720484
Aperçu
- Tous les casques de soudeur Titan sont fabriqués en nylon
- Plus léger que la fibre de verre et extrêmement durable
- La conception brevetée primée du Titan offre à l’utilisateur un poids léger équilibré
- Casque de soudage économique