Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la fenêtre110 mm
- Largeur de fenêtre110 mm
Détails
- Caractéristiques et avantages• Lentille de 90 mm x 110 mm • Teintes ADF 9-13 • Réglage de la sensibilité • Argent
- Couleur du casqueArgent
- Graphiques de casqueAucun
- Matériau du casquePlastique
- Abat-jour de lentille4, 9 à 13
- Type de lentilleAuto-obscurcissement
- Gamme de produitsFutura du tigre
- TypeCasque de soudage
- Type de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- Objectif de 90 mm x 110 mm
- Teintes ADF 9-13
- Réglage de la sensibilité
- Argent