Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre2 x 4-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre2 po
- Largeur de fenêtre4-1/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Lentille dioptrique1.75
- Gamme de produitsHaute performance
- TypePlaque de loupe
- CUP_NON662463033317
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
Aperçu
Description du fabricant
LOUPE 365-1.75 , POLYCARB, OMNI-VIEW