Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre9-3/4 x 19 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre9-3/4 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre19 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Comp.F400, F500, FH66
- CUP_NON662463150069
- Couleur de la fenêtreVert
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Fabriqué en propionate durable de 0.060 po d’épaisseur
- Excellente combinaison de protection contre les chocs, de résistance aux produits chimiques et de clarté
- Disponible en largeurs de 3 pour répondre à des besoins environnementaux spécifiques
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et certifié CSA Z94.3
- 12 par paquet