Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre11 x 8-1/2 x 8 po / 253 x 254 mm
Détails
- Couleur de la fenêtreVert foncé
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Les fenêtres de l’écran facial Fibre-Metal sont moulées par injection à partir de propionate, ce qui est supérieur à l’autre fenêtre
- Ils sont préformés en usine selon la courbe exacte de nos protecteurs de couronne pour une installation facile
- Toutes les fenêtres HAUTE PERFORMANCE sont épaisses pour une marge de protection supplémentaire, mais elles ne coûtent pas plus cher que l’ordinaire