Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre8 x 16-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre16-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CSA Z94.3
- CUP_NON662463360109
- Couleur de la fenêtreTeinte IR/UV 5
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Le propionate moulé offre la meilleure protection contre l’utilisation croisée et facilite l’installation;
- Pour utilisation avec les écrans faciaux à double couronne Fibre-Metal uniquement (FM400DCCLC et FM500DCCL);
- Teinte pour soudage 5 avec protection IR et UV ;
- Large couverture