Spécifications
Dimensions
- Zone de visualisation4.25 po x 2.00 po
- Hauteur de la fenêtre2 po
- Largeur de fenêtre4.2500 po
Détails
- Caractéristiques et avantagesAvant de levage, coquille inférieure courbée
- Type de harnaisClé à cliquet
- Couleur du casqueGris
- Graphiques de casqueAucun
- Matériau du casqueFibre de verre
- Abat-jour de lentille10
- Numéro CUP du fabricant662463721054
- Nombre de capteurs d’arc0
- Gamme de produitsSuperglas
- SérieClassique de tigre
- Normes respectéesANSI Z87.1
- Vitesse de commutationNon évalué
- TypePassif
- Type de fenêtreSoulever l’avant
Aperçu
- Avant de levage, coquille inférieure courbée