Aperçu
- Puissant bloc d’alimentation c.c. de 60 à 960 W pour une utilisation universelle
- Avec son entrée à large gamme, ses versions monophasées et triphasées et son progiciel d’approbation international, cette solution est inégalée
- Fournit une alimentation électrique fiable : des condensateurs aux dimensions généreuses assurent une mise en mémoire tampon de plus de 20 ms à pleine charge
- La pleine puissance de sortie est fournie par tous les dispositifs triphasés, même en cas de défaillance de phase permanente
- La réserve de puissance Power Boost démarre facilement les charges avec des courants d’appel élevés et garantit que les fusibles sont déclenchés de manière fiable
- La surveillance des fonctions préventives diagnostique les états de fonctionnement interdits et minimise les temps d’arrêt dans votre système
- La surveillance à distance est assurée par une sortie de commutation de transistor active et un contact de relais flottant
- Tous les dispositifs sont à l’épreuve du ralenti et des courts-circuits, et sont disponibles avec une tension de sortie régulée et réglable de 12, 24 et 48 V c.c. avec des courants de sortie de 2.5, 5, 10, 20, 30 et 40 A
- Les blocs d'alimentation pour une utilisation dans la zone Ex 2, les solutions sans coupure, les blocs d'alimentation AS-i et une diode QUINT complètent cette gamme complète de produits
- Fabricant : Contact Phoenix