Motion
10AB-8MPX90

GATES RUBBER CO
10AB-8MPX90

Raccord de frein 725001375 - Coude 90° , 5/8 po, conduite de frein
N° D’ARTICLE MI03185946
N° MFR10AB-8MPX90
Prix44.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10AB-8MPX90

Raccord de frein 725001375 - Coude 90° , 5/8 po, conduite de frein
N° D’ARTICLE MI03185946
N° MFR10AB-8MPX90
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
Prix44.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Longueur en L
    1.54 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Style de fin 1
    Conduite de frein
  • Déversement en T
    1.48 po

Aperçu

Description du fabricant
10AB-8MPX90 PIVOT DE FREIN À AIR 90
  • Les accouplements de frein à air SureLok sont faciles à installer. Appuyez pour vous connecter et obtenir un ajustement sûr et durable
  • Connexion et déconnexion simples du tube
  • Moins de composants - forme usinée à l’intérieur du corps pour sécuriser la collecte
  • Tous les prélèvements sont marqués de la taille du tube
  • Facilité d’insertion du tube dans les zones d’accès restreint
  • Solution totale du système de raccords
  • Aucun outil requis