Motion
RBC1006
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI03188628
N° MFRRBC1006
Prix32.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI03188628
N° MFRRBC1006
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
Prix32.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.38 lb
  • Force de ressort étendue
    0.94 lb
  • Longueur totale
    62.7 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    25 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 5 m/s
  • Options incluses
    Capuchon
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    70 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    3.92 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RBC1006 ABSORBEUR DE CHOC
  • Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
  • Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Option : écrou d'arrêt
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon