Motion
C07201052000M

AS RAYMOND
C07201052000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 107.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03189010
N° MFRC07201052000M
Prix6.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07201052000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 107.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03189010
N° MFRC07201052000M
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
Prix6.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.06061 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07201052000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    107.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-105-2000M PRINTEMPS