Motion
KTHK16-B-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KTHK16-B-PP-AS

Bague à logement d’arbre rond de guidage linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d’arbre : 16 mm, largeur totale : 65 mm, capacité de charge : 1440 N
N° D’ARTICLE MI03189050
N° MFRKTHK16-B-PP-AS
Prix391.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KTHK16-B-PP-AS

Bague à logement d’arbre rond de guidage linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d’arbre : 16 mm, largeur totale : 65 mm, capacité de charge : 1440 N
N° D’ARTICLE MI03189050
N° MFRKTHK16-B-PP-AS
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
Prix391.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    65 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Capacité de charge
    1440 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    KTHK

Aperçu

Description du fabricant
KTHK16-B-PP-AS TANDEM DE COUPELLE LINÉAIRE