Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps3/4 po
- Poids0.461 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Débit26.30 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service1600 psi
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi