Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre maximal du pas5.6500 po
- Diamètre minimal du pas2.3400 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale6.6900 po
- Poids8.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMoteur central fixe
- Nombre de brides mobiles2
- SérieM60
- CUP_NON685144316196