Motion
02054656

HYDAC CORP
02054656

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 3500 psi, Adaptateur G4 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03189122
N° MFR02054656
Prix904.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
02054656

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 3500 psi, Adaptateur G4 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03189122
N° MFR02054656
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
Votre prix904.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    13 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G4
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Version 4 Vanne de gaz (8VI-ISO 4570)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 3500 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPS 250 F4 G4 K

Vous pourriez également aimer