Motion
2AS2-B
Douille pneumatique série A - Corps en laiton, raccord cannelé 1/4 po, Corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03189162
N° MFR2AS2-B
Prix36.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série A - Corps en laiton, raccord cannelé 1/4 po, Corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03189162
N° MFR2AS2-B
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
Prix36.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    2.70 po
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Pression de service réelle
    500 psi avec bouchon en laiton : 1000 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    6500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Débit
    25 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR EN LAITON 2AS2-B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif