Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Taille de l’alésage2.2500 po
- Pression de contact du moyeu17487
- Longueur jusqu’à Alésage1.3580 po
- Poussée transmise maximale18393 lb
- Extérieur Diamètre3.5430 po
- Longueur totale1.3580 po
- Taille de la visM8 x 25
- Poids2.100 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602204
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1724 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- Force axiale transmissible18393 lb
- CUP_NON662345044424