Motion
NS881-21T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS881-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS881  »
N° D’ARTICLE MI03189258
N° MFRNS881-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Prix111.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS881-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS881  »
N° D’ARTICLE MI03189258
N° MFRNS881-21T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    1-5/8 po
  • Pas
    5.089 po
  • Pas Diamètre  
    5.0880 po
  • Poids
    0.70 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS881
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210122157

Aperçu

Description du fabricant
614-42-14 NS881-21T 1-3/8 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 881 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/8in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA