Motion
1018534
Manille - 1.0000 po, capacité de 8.50 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI03189333
N° MFR1018534
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 1.0000 po, capacité de 8.50 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI03189333
N° MFR1018534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.1250 po
  • Diamètre de l’œil
    0.5600 po
  • Longueur intérieure de la manille
    3.7500 po
  • Largeur de manille intérieure
    2.6900 po
  • Largeur intérieure
    1.6900 po
  • Diamètre de la broche
    1.1300 po
  • Taille de la manille
    1.0000 po
  • Poids
    5.04 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.6900 po
  • Limite de charge de travail
    8-1/2 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Carbone
  • Qualité du matériel
    Grade 6
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Marque de commerce
    ABS
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    8.50 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
1018534 8.50T SPA SHK 1IN
  • Limite de charge de travail et grade “6” affichés en permanence sur chaque manille
  • Les manilles cotées pour la fatigue peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes aux normes désignées, comme ABS, DNV, Lloyds ou toute autre certification, des frais pour les tests de vérification et la certification disponibles sur demande au moment de la commande
  • Approuvé pour une utilisation entre -40°C (-40°F) et 204°C (400°F).
  • Les manilles sont étanches et trempées et peuvent répondre aux exigences d’impact DNV de 42 joules (31 pi-lb) à -20° C (-4° F)
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
  • Fabricant : Crosby Group