Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.6250 po
- Diamètre de l’œil0.3800 po
- Longueur intérieure de la manille1.8800 po
- Largeur de manille intérieure1.3100 po
- Largeur intérieure0.8100 po
- Diamètre de la broche0.6300 po
- Taille de la manille0.5000 po
- Poids0.73 lb
- Largeur entre les yeux0.8100 po
- Limite de charge de travail2 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielCarbone
- Qualité du matérielGrade 6
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesASME B30.26
- Marque de commerceABS
- TypeAncrage
- Capacité de poids2.00 tonnes
Aperçu
- Limite de charge de travail et grade “6” affichés en permanence sur chaque manille
- Les manilles cotées pour la fatigue peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes aux normes désignées, comme ABS, DNV, Lloyds ou toute autre certification, des frais pour les tests de vérification et la certification disponibles sur demande au moment de la commande
- Approuvé pour une utilisation entre -40°C (-40°F) et 204°C (400°F).
- Les manilles sont étanches et trempées et peuvent répondre aux exigences d’impact DNV de 42 joules (31 pi-lb) à -20° C (-4° F)
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
- Fabricant : Crosby Group