Motion
1018614
Manille - 1.5000 po, capacité de 17.0 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI03189335
N° MFR1018614
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 1.5000 po, capacité de 17.0 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI03189335
N° MFR1018614
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.6250 po
  • Diamètre de l’œil
    0.8100 po
  • Longueur intérieure de la manille
    5.7500 po
  • Largeur de manille intérieure
    3.8800 po
  • Largeur intérieure
    2.3800 po
  • Diamètre de la broche
    1.6300 po
  • Taille de la manille
    1.5000 po
  • Poids
    17.20 lb
  • Largeur entre les yeux
    2.3800 po
  • Limite de charge de travail
    17 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Carbone
  • Qualité du matériel
    Grade 6
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Marque de commerce
    ABS
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    17.0 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
1018614 17T SPA SHK 1-1/2"
  • Limite de charge de travail et grade “6” affichés en permanence sur chaque manille
  • Les manilles cotées pour la fatigue peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes aux normes désignées, comme ABS, DNV, Lloyds ou toute autre certification, des frais pour les tests de vérification et la certification disponibles sur demande au moment de la commande
  • Approuvé pour une utilisation entre -40°C (-40°F) et 204°C (400°F).
  • Les manilles sont étanches et trempées et peuvent répondre aux exigences d’impact DNV de 42 joules (31 pi-lb) à -20° C (-4° F)
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
  • Fabricant : Crosby Group