Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.7500 po
- Diamètre de l’œil0.4400 po
- Longueur intérieure de la manille2.3800 po
- Largeur de manille intérieure1.6900 po
- Largeur intérieure1.0600 po
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Taille de la manille0.6250 po
- Poids1.38 lb
- Largeur entre les yeux1.0600 po
- Limite de charge de travail3-1/4 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielCarbone
- Qualité du matérielGrade 6
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesASME B30.26
- Marque de commerceABS
- TypeAncrage
- Capacité de poids3.25 tonnes
Aperçu
- Limite de charge de travail et grade “6” affichés en permanence sur chaque manille
- Les manilles cotées pour la fatigue peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes aux normes désignées, comme ABS, DNV, Lloyds ou toute autre certification, des frais pour les tests de vérification et la certification disponibles sur demande au moment de la commande
- Approuvé pour une utilisation entre -40°C (-40°F) et 204°C (400°F).
- Les manilles sont étanches et trempées et peuvent répondre aux exigences d’impact DNV de 42 joules (31 pi-lb) à -20° C (-4° F)
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
- Fabricant : Crosby Group