Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.5000 po
- Diamètre de l’œil0.3100 po
- Longueur intérieure de la manille1.6900 po
- Largeur de manille intérieure1.1600 po
- Largeur intérieure0.7500 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Taille de la manille0.4375 po
- Poids0.38 lb
- Largeur entre les yeux0.7500 po
- Limite de charge de travail1-1/2 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielCarbone
- Qualité du matérielGrade 6
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesASME B30.26
- Marque de commerceABS
- TypeAncrage
- Capacité de poids1.50 tonnes
Aperçu
- Limite de charge de travail et grade “6” affichés en permanence sur chaque manille
- Les manilles cotées pour la fatigue peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes aux normes désignées, comme ABS, DNV, Lloyds ou toute autre certification, des frais pour les tests de vérification et la certification disponibles sur demande au moment de la commande
- Approuvé pour une utilisation entre -40°C (-40°F) et 204°C (400°F).
- Les manilles sont étanches et trempées et peuvent répondre aux exigences d’impact DNV de 42 joules (31 pi-lb) à -20° C (-4° F)
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
- Fabricant : Crosby Group