Spécifications
Dimensions
- Poids2.50 lb
Aperçu
- Chaque base possède un code d’identification du produit (PIC) pour la traçabilité du matériel, le nom CROSBY ou CG et une taille qui y est forgée
- Efficacité nominale de 80 % pour les tailles de 3-4 mm à 22 mm et de 90 % pour les tailles de 24-26 mm à 90 mm
- La pince est entièrement galvanisée pour résister à l’action corrosive et de rouille
- Les tailles 1/8 po à 2-1/2 po et 3 po (3 mm à 65 mm et 75-78 mm) ont des bases forgées
- Toutes les pinces sont emballées ou étiquetées individuellement avec les instructions d’application appropriées et les informations d’avertissement
- Les pinces de 38 mm ( 1-1/2 po) ont des filetages roulés
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26 , y compris l’identification, la ductilité, le facteur de conception, la charge d’épreuve et les exigences de température
- Satisfaire aux exigences de performance critiques supplémentaires, y compris la durée de vie de la fatigue, les propriétés d’impact et la traçabilité des matériaux, non traitées par l’ASME B30.26
- Fabricant : Crosby Group