Spécifications
Dimensions
- Couple continu549 po
- Taille du port du moteur9/16–18 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie0.6250 po
- Hauteur totale2.37 po
- Longueur totale5.34 po
- Largeur totale2.37 po
- Poids5.40 lb
Détails
- Bride de montage réelle5 Boulon : Dia. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Trous de montage Pilot 1/4-28 UNF 2B sur 45 [1.77] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
- Débit continu21 L/min
- Déplacement50 cc/rév
- Pression intermittente140 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.393 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum5.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1400 psi
- Régime maximum continu393 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage5-Bolt
- Configuration du port.5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
- Type de jointJoint à lèvres simple
- SérieSérie J
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru