Motion
30-VFR3340-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
30-VFR3340-5DZ

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI03189470
N° MFR30-VFR3340-5DZ
Prix177.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-VFR3340-5DZ

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI03189470
N° MFR30-VFR3340-5DZ
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
Prix177.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
30-VFR3340-5DZ VANNE

Vous pourriez également aimer