Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.79 po
- Longueur totale10.45 po
- Largeur totale4.67 po
- Taille (ISO-4401)D08
- Taille de la vanneD08
Détails
- ActionnementFonctionne avec pilote
- Matériau du corpsFonte ductile
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueMontage ISO 4400
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Débit maximum700 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementHaute performance
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG5V-8 10
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation