Motion
AF900-20-2
FILTRE À AIR À GRAND DÉBIT
N° D’ARTICLE MI03190554
N° MFRAF900-20-2
Price$310.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE À AIR À GRAND DÉBIT
N° D’ARTICLE MI03190554
N° MFRAF900-20-2
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
Price$310.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    9
  • Hauteur totale
    200 mm
  • Longueur totale
    489 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Taille du port
    2 BSPT
  • Poids
    7.30695 kg

Details

  • Capacité de la cuvette
    6.1 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AF800-900
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE AF900-20-2
  • 2 tailles de corps différentes
  • Variété d’options de drainage
  • Corps en aluminium moulé sous pression