Motion
ZKLF1762-2RS-PE

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS-PE

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 17 mm, DE de 62 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03190750
N° MFRZKLF1762-2RS-PE
Prix1,625.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS-PE

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 17 mm, DE de 62 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03190750
N° MFRZKLF1762-2RS-PE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,625.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 lbf
  • Série
    ZKLF
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012802078633

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF1762-2RS-PE SUPPORT DE VIS À BOULE BRG