Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Extérieur Diamètre9 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique1880 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TLAM59 avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 5 mm, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur globale de 9 mm, ce qui le rend adapté aux moteurs électriques miniatures, aux outils de précision et aux assemblages compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM59
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique1600 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation