Spécifications
Dimensions
- Diamètre22 po
- Hauteur27-1/4 po
Détails
- Capacité32 gal (É.-U.)
- Finition couleurBlanc
- Normes de l’industrie respectéesNSF #2, NSF #21
- MatérielPolyéthylène
- Répond aux normes de l’industrie parHACCP, NSF, USDA, UV
- Type de priseRéceptacle à ordures
- FormeRonde
- Roue ou stationnaireStationnaire
Aperçu
- Les cintres intégrés fixent la doublure, permettant des changements efficaces de doublure sans nœuds. Testé à 20,000 cycles.
- Les poignées arrondies facilitent le levage et le déplacement, et sont renforcées pour résister aux déchirures ou aux dommages causés par les charges les plus lourdes.
- La base renforcée est spécialement conçue pour être traînée sur des surfaces rugueuses, prolongeant la durée de vie et la durabilité globale, même dans les environnements les plus difficiles.
- Les poignées de base profilées améliorent la prise et l’ergonomie, réduisant la tension et améliorant l’efficacité lors de la vidange des contenants.
- La jante est dotée d’une structure côtelée intégrée pour augmenter la résistance et résister à l’écrasement.