Motion
CDJ2B16-100-A

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B16-100-A

Cylindre à air à corps rond - Standard -
N° D’ARTICLE MI03190799
N° MFRCDJ2B16-100-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B16-100-A

Cylindre à air à corps rond - Standard -
N° D’ARTICLE MI03190799
N° MFRCDJ2B16-100-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Longueur totale
    175 mm
  • Largeur totale
    18.3 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    127 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    141 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.06 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.06 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2B16-100-A

Vous pourriez également aimer